矢崎エナジーシステム
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線心数
3
3
2
導体外径(Φmm)
0.9
0.9
1.2
導体サイズ(mm)
0.9
0.9
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
03463901
品番
AEI3X0.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自動火災報知設備及び漏電火災警報器の感知回路に使用されます。
色(絶縁体)
青×白×茶
仕上外径(mm)
2.6×5.3
概算質量(kg/km)
29
導体外径(Φmm)
0.9
線心数
3
長さ(m)
200
関連規格
JCS 4396
導体
より線
導体サイズ(mm)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表