矢崎エナジーシステム
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型
自動火災報知設備及び漏電火災警報器の感知回路に使用されます。
長さ(m)
200
関連規格
JCS 4396
導体
より線
内容量
1巻(200m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
線心数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463901
AEI3X0.9
青×白×茶
2.6×5.3
29
0.9
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464811
AEI3X1.2
青×白×茶
2.9×6.3
46
1.2
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465240
AEI2X1.2
青×白
2.9×4.6
31
1.2
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465416
AEI2X0.9
青×白
2.6×4.0
20
0.9
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表