VVF2X2.0-OR VVFケーブル 矢崎エナジーシステム 03463928

VVF2X2.0-OR VVFケーブル 矢崎エナジーシステム 03463928
VVF2X2.0-OR VVFケーブル 矢崎エナジーシステム 03463928
VVF2X2.0-OR VVFケーブル 矢崎エナジーシステム 03463928

VVFケーブルVVF2X2.0-OR

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は芯数・導体外径・内容量など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
注文コード
03463928
品番
VVF2X2.0-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。

規格/略称
VVF
ケーブル形状
平型
芯数(C)
2
導体径(mm)
2
許容電流(A)
23
長さ(m)
100
シース色
橙
色(絶縁体)
黒・白
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
シース厚(mm)
1.5
導体外径(Φmm)
2
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6×10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 屋内電気工事
建設業・工事業

段ボール内に収まり梱包状態がよくキズも見受けられませんでした。
商品も近い製造年月なので、文句なしに収める事ができました。

対象商品 : 57039807
2025-01-09
用途: 電気配線増設用
渡辺農場 様(農・林・水産業)

可不可無く使用出来る。
欲を言うとダンボールでも良いので、巻きドラムに巻かれていると、ケーブルを引き出す時にばらけず、使用途中でもまとまりが良い

対象商品 : 57039834
2024-07-30
用途: メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて、扱いやすいです。
あとは、経年劣化が、どのくらいか。

対象商品 : 57039807
2025-03-14
用途: 仕事(電気配線工事)
I Kホームサービス 様(建設業・工事業)

自分の確認ミスだが 100mではなくて、『50m』。
もうちょっと目立つように50mって記載して欲しいなぁ。
職人が、この写真を見たら100mって思っちゃうよ。安い!って思って飛び付いた自分がバカなのは分かるが、普通1巻って言ったら100mなんだから 50mなら大きく注意書きを記載して欲しい。
オレ以外にも同じトラップにかかった人がいるみたいだね、、、、

8人が参考にしています
対象商品 : 65428668
2025-05-15
用途: 外構照明用配線

安価でコスパ良いです
後は耐久性が問題ないか、これから

対象商品 : 65428668
2025-01-09
用途: 電気工事
FUKADA電設 様(建設業・工事業)

確認不足でしたが、50メートルでした。
画像で判断した自分の失態でした

9人が参考にしています
対象商品 : 65428668
2023-02-25
用途: 室外コンセントの増設
つしま歯科医院 様(サービス業)

壁下を25m程這わせて室外コンセントの増設に使用しました。コ-ナ-の部分、段差のある部分、コ-ド全てを1号モ-ルで被覆する為コ-ドの柔軟性を気にしましたが非常に扱い易く作業がスムーズに出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする