AEI2X1.2 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03465240

AEI2X1.2 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03465240
AEI2X1.2 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03465240
AEI2X1.2 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03465240

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 平型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
線心数2
導体外径(Φmm)1.2
導体サイズ(mm)1.2
内容量1巻(200m)注文コード03465240品番AEI2X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

自動火災報知設備及び漏電火災警報器の感知回路に使用されます。

色(絶縁体)
青×白
仕上外径(mm)
2.9×4.6
概算質量(kg/km)
31
導体外径(Φmm)
1.2
線心数
2
長さ(m)
200
関連規格
JCS 4396
導体
より線
導体サイズ(mm)
1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする