AFF WARE
乾電池式シンプルセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03465467
品番
AFF-JSK001-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乾電池式の屋内用センサーライトです。
周囲が暗い状況で人が来ると、人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。
付属の両面テープで貼付けも可能です。
寸法(mm)
65×18×40
質量(g)
25
使用電池
単4×3本(別売)
LED色
電球色
センサー感知方式
人感
設置方式
両面テープ
設置場所
屋内
点灯時間
20秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約120度
注意
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。