AFF-JSK002-D 乾電池式シンプルセンサーライト AFF WARE 03465485

乾電池式シンプルセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03465485品番AFF-JSK002-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

乾電池式の屋内用センサーライトです。
周囲が暗い状況で人が来ると、人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。
付属の両面テープで貼付けも可能です。

寸法(mm)74×40×74質量(g)45使用電池単4×3本(別売)LED色電球色センサー感知方式人感設置方式両面テープ設置場所屋内点灯時間20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
注意
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする