Panasonic(パナソニック)
フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
定格使用率 [10分周期] (%)
60
定格入力(kVA)
【単相】5.4、【三相】6.7
注文コード
03465878
品番
YP-035PF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
定格使用率 [10分周期] ・定格入力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
19.5
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×490×355
定格入力(kVA)
【単相】5.4、【三相】6.7
相数
単相/三相
定格入力(kW)
【単相】3.7、【三相】5.2
定格使用率 [10分周期] (%)
60
定格出力(A)
【単相】25、【三相】35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません