エスコ
40L [青] 折畳式コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
03466897
品番
EA506A-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×271
色
青
フタの有無
EA506A-0(別売)
エスコ品番
EA506A-4
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×271
スタッキング
可