※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)101~150
長さ(mm)101~150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。