代表画像
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(mm)
0.89
注文コード
03467585
品番
210-0.89
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
トラスコ品番
595-0506
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
全長(mm)
40
対辺(mm)
0.89
対辺寸法(mm)
0.89
首下長(mm)
10
適合セットスクリュー
M2