曜日別特売
HR-2875 PPマルチロープ 赤 三友 03467796

PPマルチロープ 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)300
内容量1個注文コード03467796品番HR-2875
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

強度・耐候性・柔軟性に優れたPP素材のロープです

用途
梱包、結束、荷造りなど作業用のロープです。
幅(mm)
3
長さ(m)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする