高木綱業
パイレン16打 3mm×400m
軽くてしなやかなロープです。
仕様
ロープの打ち方:16打ち
長さ(m)
400
線径(mm)
3
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05863650
36-6002
360-1441
赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05863948
36-6004
360-1464
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05864752
36-6007
360-1436
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05865172
36-6001
360-1446
白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05865181
36-6003
360-1457
青
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05865452
36-6005
360-1433
緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください