21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705

代表画像

21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705
21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705
21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705
21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705
21210 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468705

ボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)10
対辺寸法(mm)10
全長(mm)125
内容量1本注文コード03468705品番21210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0501材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)125対辺(mm)10対辺寸法(mm)10首下長(mm)36適合キャップスクリューM12適合セットスクリューM18-20
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする