曜日別特売
2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730

代表画像

2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730
2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730
2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730
2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730
2122.5 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468730

ボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)2.5
対辺寸法(mm)2.5
全長(mm)63
内容量1本注文コード03468730品番2122.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0347材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)63対辺(mm)2.5対辺寸法(mm)2.5首下長(mm)18適合キャップスクリューM3適合セットスクリューM5
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする