212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827

代表画像

212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827
212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827
212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827
212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827
212L2 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468827

ボール付ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード03468827品番212L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,630

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0539材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)90対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM2.5適合セットスクリューM4
注意
※ボール部では本締めできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03468827212L238850427212.L2J212L2 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850427ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする