曜日別特売
4537130102800 MIYOSHI無添加泡のボディソープ各種 MIYOSHI(小西製作所) 03469790

4537130102800 MIYOSHI無添加泡のボディソープ各種 MIYOSHI(小西製作所) 03469790
4537130102800 MIYOSHI無添加泡のボディソープ各種 MIYOSHI(小西製作所) 03469790

MIYOSHI無添加泡のボディソープ各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(480mL)
注文コード
03469790
品番
4537130102800
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

洗浄成分 / 100%純せっけん。豊かな泡で全身を優しく包み込んで洗う、泡のボディソープ。泡もちがよく、ぬるつきのない、さっぱりとした洗い上がりです。お肌の弱い方や敏感肌の方はもちろん、小さなお子様まで家族みんなでご使用いただけます。

タイプ
詰め替え
販売名
ミヨシ M泡のボディソープ
注意
※傷、湿疹等異常があるとこは使わないでください。
※赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
※目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。
※低温でせっけんの一部が固化し、白濁する場合があります。
※白濁した場合は、袋ごとぬるま湯で温めて液を透明にしてからご使用ください。
※天然原料で無添加のため、色が変わることがありますが、使用上問題ありません。
※アレルギーテスト済みですが、すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする