CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157

IO8_bnr-7.jpg

CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157
CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157
CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157
CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157
CL-IO-8 コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL 03470157

コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03470157品番CL-IO-8
参考基準価格(税別)¥5,891販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

【IO8のおススメ 4ポイント】

1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。
充電式、待機時間不要でご使用頂けます。

2 バイクに便利なL字型バルブ付属。
取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。

3 コンパクト設計。
片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。

4 モバイルバッテリーとして使用可能です。
4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。
【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】
使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。
充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。
エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。
暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。
USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。
泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。
6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。
任意で空気圧の数値設定が可能です。

付属品
英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ
(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
注意
※リチウムイオン電池は車内・バイクなど高温になる場所に放置するのは大変危険ですので絶対にお止めください。
※本商品は、USB-A to Type-Cケーブルによる充電を想定し製造しており、市販のUSB C to Cケーブルの全ての信号をサポートしている構造ではありません。適切な充電、サポートを行う為に、充電時は付属の充電ケーブルのご使用を推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする