曜日別特売
EA519AM-2 430x9.5mm プライバー エスコ 03470311

EA519AM-2 430x9.5mm プライバー エスコ 03470311
EA519AM-2 430x9.5mm プライバー エスコ 03470311

430x9.5mm プライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03470311品番EA519AM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,094
販売価格(税別)
5,540

ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

エスコ品番EA519AM-2材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)430材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする