曜日別特売
EA519BC-3 3本組 プライバー エスコ 03470406

EA519BC-3 3本組 プライバー エスコ 03470406
EA519BC-3 3本組 プライバー エスコ 03470406

3本組 プライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03470406品番EA519BC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
エスコ品番EA519BC-3材質スチール(黒色酸化)全長(mm)300・430・640質量(kg)0.15・0.24・0.68軸(mm)【四角】9.5・13先端幅(mm)17・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする