曜日別特売
HR2S01G HID ボルトオンKIT H1/GLDバルブ(バルブ要確認) ABSOLUTE(アブソリュート) 03470486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HID ボルトオンKIT H1/GLDバルブ(バルブ要確認)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード03470486品番HR2S01G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプH1適合品番HR1S01G主な適合車種TL1000S (国内仕様)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする