曜日別特売
PIN5544S インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 03471268

インパクト用ピン PINシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード03471268品番PIN5544S
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする