取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。トルネード排水。うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。専用のジャバラホースM25PG・M25PGBがあります。施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。