曜日別特売

ハーネスホールグロメット リアフェンダー用 18y-M8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03478996
品番
HD-042101
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

雨天の走行などでハーネスホールからリアフェンダー内側の汚れが入り込むことがありませんか?毎回、汚れを確認する個所ではありませんがハーネスホールからタイヤが見えるので気にはなるところ。そこでハーネスを保護すると同時に汚れが入り込むことを防ぐグロメットが登場!割りが入っているのでハーネスを入れ、ハーネスホールへの装着が簡単に行なえます。

ハーネスホール径 25mmに対応。商品のセンターホール 10mm

適合車種
ハーレーダビッドソン 2018y-FLHC FLI FXLRS/FXLRST etc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする