ハーネスホールグロメット リアフェンダー用 18y-M8
雨天の走行などでハーネスホールからリアフェンダー内側の汚れが入り込むことがありませんか?毎回、汚れを確認する個所ではありませんがハーネスホールからタイヤが見えるので気にはなるところ。そこでハーネスを保護すると同時に汚れが入り込むことを防ぐグロメットが登場!割りが入っているのでハーネスを入れ、ハーネスホールへの装着が簡単に行なえます。
ハーネスホール径 25mmに対応。商品のセンターホール 10mm
- 適合車種
- ハーレーダビッドソン 2018y-FLHC FLI FXLRS/FXLRST etc
- 内容量
- 1個
電装 の新着商品
カテゴリ