曜日別特売
150434 PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A) 日本ドライケミカル 03480448

PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03480448
品番
150434
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

日常点検が容易な蓄圧式。暗い場所や煙の中でも見つけやすいグリーンレバー。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
型
第5種
高さ(mm)
約585
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
‐30~+40
外径(Φmm)
156
ガスの種類
N2 蓄圧式
ホース寸法(mm)
450
放射時間
約17秒
放射距離
(20℃)4~7m
薬剤量(kg)
粉末ABC6.0
総質量(kg)
約9.4
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする