曜日別特売
SMGP-8A SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 井筒製作所 03480597

SUS304 OリングポートメスGオスPTソケットSMGP-8A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径G 1/4×PT 1/4
内容量1個注文コード03480597品番SMGP-8A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

井筒製作所のオリジナル製品です。
GネジとPTネジの接続に対応しており、
Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。
Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。

呼び径
G 1/4×PT 1/4
長さL(mm)
36
平径(mm)
H22
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする