曜日別特売

SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット

SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット - 井筒製作所

井筒製作所のオリジナル製品です。
GネジとPTネジの接続に対応しており、
Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。
Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。

材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さL(mm)
平径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03480597SMGP-8AG 1/4×PT 1/436H22
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480816SMGP-10AG 3/8×PT 3/838H24
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480947SMGP-15AG 1/2×PT 1/248H32
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480868SMGP-20AG 3/4×PT 3/451H36
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03482171SMGP-25AG 1”×PT 1”60H46
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする