曜日別特売

SUS304 GネジOリングポート六角ソケット

SUS304 GネジOリングポート六角ソケット - 井筒製作所

井筒製作所のオリジナル製品です。
配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。
Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。
六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。

材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さL(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03482058SSGG-8AG 1/43422
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481017SSGG-10AG 3/84024
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03482022SSGG-15AG 1/24532
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481437SSGG-20AG 3/45036
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481839SSGG-25AG 1”5646
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする