井筒製作所
SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット
SMGP-20A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
G 3/4×PT 3/4
G 1/4×PT 1/4
G 3/8×PT 3/8
G 1/2×PT 1/2
G 3/4×PT 3/4
G 1”×PT 1”
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03480868
品番
SMGP-20A
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
井筒製作所のオリジナル製品です。
GネジとPTネジの接続に対応しており、
Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。
Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
呼び径
G 3/4×PT 3/4
長さL(mm)
51
平径(mm)
H36
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材