曜日別特売
SMGP-15A SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 井筒製作所 03480947

SUS304 OリングポートメスGオスPTソケットSMGP-15A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径G 1/2×PT 1/2
内容量1個注文コード03480947品番SMGP-15A
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

井筒製作所のオリジナル製品です。
GネジとPTネジの接続に対応しており、
Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。
Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。

呼び径
G 1/2×PT 1/2
長さL(mm)
48
平径(mm)
H32
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする