曜日別特売
SSGG-20A SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 井筒製作所 03481437

SUS304 GネジOリングポート六角ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径G 3/4
内容量1個注文コード03481437品番SSGG-20A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

井筒製作所のオリジナル製品です。
配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。
Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。
六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。

呼び径
G 3/4
長さL(mm)
50
寸法HEX(mm)
36
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする