#ベージュ(744798) GM2609 防水シートカバー がまかつ Gamakatsu 03482591

#ベージュ(744798) GM2609 防水シートカバー がまかつ Gamakatsu 03482591
#ベージュ(744798) GM2609 防水シートカバー がまかつ Gamakatsu 03482591

GM2609 防水シートカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード03482591品番#ベージュ(744798)
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

簡単装着で使いやすい防水シートカバー
防水素材を使用し、水や汚れから車を守ります。
シート表面をしっかりとカバーするワイドタイプ。
ベルトで簡単に装着でき、シートにしっかり固定します。

色
ベージュ
サイズ
W600×H1,460mm
主要材質
〈本体〉ポリエステル、〈裏面〉P.V.Cコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする