EA539AA 油圧ポンプ エスコ 03482735

EA539AA 油圧ポンプ エスコ 03482735
EA539AA 油圧ポンプ エスコ 03482735

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03482735品番EA539AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥123,750
販売価格(税別)
112,500
付属品ホース(2m)エスコ品番EA539AA寸法(mm)580×140×160質量(kg)9.6設定圧力(MPa)高圧:68、低圧:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする