曜日別特売
#ブラック/シルバー(767735) GM2619 ライト杓カバー がまかつ Gamakatsu 03483117

#ブラック/シルバー(767735) GM2619 ライト杓カバー がまかつ Gamakatsu 03483117
#ブラック/シルバー(767735) GM2619 ライト杓カバー がまかつ Gamakatsu 03483117
#ブラック/シルバー(767735) GM2619 ライト杓カバー がまかつ Gamakatsu 03483117
#ブラック/シルバー(767735) GM2619 ライト杓カバー がまかつ Gamakatsu 03483117

GM2619 ライト杓カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック/シルバー
内容量1個注文コード03483117品番#ブラック/シルバー(767735)
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ロッドケースに収納する際のカップによる竿の傷つきを軽減

色
ブラック/シルバー
サイズ
D45×W650mm
主要材質
ポリエステル85% ポリウレタン15%
注意
※本製品は簡易的に杓を保護するものです。持ち運びの際はロッドケース等に収納してください。
※出し入れの際には、本体上部を持ち、全体を引き伸ばしながら出し入れしてください。入り口を引っ張らないでください。
※小さな子供の手の届かないところへ保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする