H5410S6-W-640 洗濯機パン(FB洗濯機水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488297

H5410S6-W-640 洗濯機パン(FB洗濯機水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488297
H5410S6-W-640 洗濯機パン(FB洗濯機水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488297
H5410S6-W-640 洗濯機パン(FB洗濯機水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488297

洗濯機パン(FB洗濯機水栓付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は外寸が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外寸(mm)
640×640
注文コード
03488297
品番
H5410S6-W-640
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
¥38,900

【洗濯機用水栓付き】床下配管の洗濯機水栓を設置することにより洗濯機水栓の壁立ち上げ配管が不要となります。
【ウルトラファインバブル発生】洗濯機水栓にはウルトラファインバブル発生装置が搭載されており、超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。
【安心オートストップ機能】万一洗濯ホースがはずれた場合も瞬時に給水を自動停止するため、漏水の心配がなく安心です。
【簡単接続】洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。

外寸(mm)
640×640
付属品
洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
仕様
排水トラップは別売。(SANEI製H5554W-50、H5555W-50)
材質
(洗濯機パン)ポリプロピレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
機能
ウルトラファインバブル発生装置付き
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする