曜日別特売
SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 03488577

SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 03488577
SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 03488577
SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 03488577
SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 03488577

2ch温度データロガーセンサ付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1セット
温度測定範囲(℃)
-10.0~60.0
注文コード
03488577
品番
SK-L751(SK-L751-1付)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

防塵防水性能
JIS C 0920 IP65に準拠
※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
付属品
単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
質量(g)
約232 ※電池含む
温度測定範囲(℃)
-10.0~60.0
仕様
計測チェンネル数:温度2
セット内容
試験成績書付
寸法(mm)
約(W)114×(H)80×(D)35
電源
単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
コード長さ(m)
一体型
対応OS
Windows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
記憶容量
(データ)各チャンネル16000
感温部太さ×長さ
Φ11×60mm
記憶間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
取扱説明書:(2.24MB),(3.39MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする