防水温度ロガー 高熱・高圧対応 -50~+140℃
・高温・高圧下での測定が可能な温度ロガーです。
・4気圧までの高圧環境下で-50℃~+140℃までの測定に対応しており、オートクレーブ内などの高温高圧環境での温度管理にお使いいただけます。
・±0.3℃以下の高い測定精度と、応答時間10秒の素早い温度追従性を持ち、正確な温度測定が可能です。
・特殊合金と耐熱性ポリエーテルエーテルケトン樹脂で製造されており、高い機械的強度、高い耐圧性、高い耐熱性、無毒性、耐摩耗性、耐腐食性を有しています。
・IP68の防塵・防防水性能により、過酷な環境でも使用できます。
・コンパクトなデザインにより、小さいスペースでも測定が可能です。
・ケースから、USBを通してパソコンにデータを転送できます。
・交換可能な専用のバッテリーが付属しています。
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ