データロガー記録計 (温度タイプ)
記憶計「SK-L750シリーズ」温度タイプの商品です。
測定データを記憶する温度2chロガーです。
16000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収・解析をおこないます。
最大2本のセンサが接続可能です。
電源が切れても測定データは内部メモリに保存される為、万一の電池切れでも安心
測定データはPCやメモリカードにコピー可能
解析ソフトウェアを標準付属
4つの記憶方式からデータの保存方法を選択可能
14種類の記憶間隔の中から選択可能
記憶の予約が可能
キーロック機能で誤操作を防止
上下限の警報値を設定可能
機器に6桁までID番号の設定が可能
- 測定範囲
- 接続するセンサにより異なります
- 電源
- 単3形アルカリ電池X2本、またはACアダプタ(オプション)
- 測定範囲(℃)
- センサー/-40.0~200.0
- 測定精度
- センサー/±1.5℃(-40.0~-10.0℃)、±0.6℃(-9.9~105.0℃)、±1.0℃(105.1~200.0℃)
- 分解能(℃)
- 0.1
- 測定チャンネル数
- 温度2チャンネル
- 記憶容量
- 各チャンネル16000データ
- 防塵防水性能
- JIS C 0920 IP65準拠
- 外部メモリー
- microSD/SDHC 32GBまで
- 温度表示精度
- ±0.2℃(0~40℃)、±0.3℃(上記以外)
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ



























