- 温度測定範囲(℃)
- -30~200
- セット内容
- 試験成績書付
- 精度
- ±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)
- 測定チャンネル数
- 温度2チャンネル
- 記憶容量
- 各チャンネル16000データ
- 記憶間隔
- 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
- 電池寿命
- 計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)
- 外部メモリー
- microSD/SDHC 32GBまで