ナカ工業
ウォールWHT(気密壁点検口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×303
色
シルバー
注文コード
03488936
品番
WHT-303【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥12,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
11,682
バスケットに入れる
用途
室内用壁点検口
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
規格寸法(mm)
303×303
寸法(mm)
内枠仕上材:258×258
壁施工開口寸法(mm)
305×305
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
鍵付仕様(鍵:P201のみ)
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
溶融亜鉛めっき銅鈑
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。