工場扇 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 03392794
2022-06-21
用途: マンホール構築の為の深さ6メートルの穴の中
株式会社後藤土木 様(建設業・工事業)
今までは、ホームセンターなどに売っている安価な扇風機を使用していたのですが、今回初めて購入。
使い心地は、穴の中の空気が動いているのが体感でき、
作業環境がとても良くなった。
水気もある為、気化熱効果もあり環境改善になりました。
とても満足な工業用扇風機です。
対象商品 : 03392794
2018-07-20
用途: 自動車整備時
ベストカーサービス 様
強 中 弱の、3段階のスイッチで強の風量は満足ですが、中は弱に近い風量です。強と中の間の風量が欲しい感じで4段階のスイッチにして欲しいのと、高さ調整機構があれば嬉しいです。2台目購入ですが、音も静かで良い製品だと思います。
1人が参考にしています
対象商品 : 03392794
2016-08-22
用途: コンプレッサーの冷却
最初に購入した工場扇は風量が弱かったので、金額はかなり高いと思ったが購入してみた。性能を比較して選んだので最初の工場扇とはけた違いの能力だった。コンプレッサーの高温エラーがかなり緩和されました。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03



















