エスコ
[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
エスコ品番
EA557DC-22
注文コード
03489026
品番
EA557DC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
35
エスコ品番
EA557DC-22
タイプ
-
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし