CLF050-02【ワケあり】 クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイ 03489119

クリーンラインフィルタCLFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
配管接続口径
Rc1/4
ブラケット
取付ブラケットなし
注文コード
03489119
品番
CLF050-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ブラケット
取付ブラケットなし
配管接続口径
Rc1/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07
質量(g)
135
最高使用圧力(MPa)
0.97
本体
050
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気、N2、Ar、He、O2、CO2
保証耐圧力(MPa)
1.47
最高使用温度(℃)
80(MAX.)
ろ過面積(cm2)
10以上
エレメント型式
PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造
捕集効率(%)
100(0.01μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする