曜日別特売
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381

 

MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381
MN-171-BR【ワケあり】 メニューファイル オープン工業 03489381

メニューファイル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
B5
色
茶
注文コード
03489381
品番
MN-171-BR【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,798¥2,298

クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
茶
サイズ
B5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:197×279(収納時)、397×279(見開き時)、中紙:182×257(B5サイズ)
付属品
1シート(4ページ分)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合品番
追加ケース/MB-111(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)
用紙サイズ
B5
ページ数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793377
2023-07-10
用途: お店のメニュー表に
飲食業

ちょっと高級感ありすぎて逆にうちのお店には不向きか、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする