KC-S305K【ワケあり】 法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ 03489530

KC-S305K【ワケあり】 法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ 03489530

法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03489530
品番
KC-S305K【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥57,980¥48,980

前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて
NFC搭載
sXGP対応
ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能
生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用
Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート)
3.5Φイヤホンジャック具備
バッテリーケアモード 変わらぬ
信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート
防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応
MIL-STD-810H準拠
4000mAhの大容量バッテリー
グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能
耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア
Android Enterprise Recommendedに対応
通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。
京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
ディスプレイ
5.83型
バッテリー容量(mAh)
4000
容量(GB)
4/64

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする