UE332C【ワケあり】 20M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル ATEN 03489618

UE332C【ワケあり】 20M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル ATEN 03489618
UE332C【ワケあり】 20M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル ATEN 03489618
UE332C【ワケあり】 20M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル ATEN 03489618

20M USB 3.2 Gen 1 エクステンダーケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03489618
品番
UE332C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから20m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長
最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート
USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能
マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS
プラグアンドプレイ - ドライバー不要
追加電源アダプター付属

ケーブル長(m)
20
伝送速度
データ:最大5Gbps
付属品
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1
質量(kg)
1.53
湿度(%RH)
0~80%RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フェイスプレート:65×12.2×12
材質(ケース)
プラスチック
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
USBポート
USB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする