OD361243NDR【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 03489636

 

OD361243NDR【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 03489636
OD361243NDR【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 03489636

ユニバーサルダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
色(本体)
オフホワイト
注文コード
03489636
品番
OD361243NDR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,498¥3,698

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
明るさ
白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.2
皮相電力(VA)
9(100V)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
466
配光角度(°)
114
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
傾斜天井配光角度(°)
0~30
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
鋼
エコロジー商品
省エネ
注意
※非調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする