曜日別特売
DM-60YG【ワケあり】 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 03490099

DM-60YG【ワケあり】 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 03490099
DM-60YG【ワケあり】 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 03490099
DM-60YG【ワケあり】 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 03490099
DM-60YG【ワケあり】 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 03490099

10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03490099
品番
DM-60YG【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥4,098¥3,298

屋外でも長期可能な高輝度蓄光式誘導標識です。
夜間での視認性にも非常に優れているドーム型の蓄光製品です。
「耐水性」「耐候性」「耐紫外線」に優れた全天候型蓄光(燐光)製品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプです。

用途
階段・段差および壁面用
停電時における避難誘導のサポート用品
コストの削減に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外寸法・幅(mm)
60
外寸法・高さ(mm)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
シリコーン、蓄光材
タイプ
枠無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする