コイズミ照明
【全拡散タイプ】ガーデンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
シルバーメタリック
質量(kg)
1.4
注文コード
03490528
品番
AU51318【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.4
色(本体)
シルバーメタリック
地上高さ(mm)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)
Φ90
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。