曜日別特売
S2L_16.8X20M MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコ 03492067

MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-7276-42注文コード03492067品番S2L_16.8X20M
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。

仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304アズワン品番67-7276-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする